ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-F3M IC806 5568858
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-F3M IC806
Rubix:A0511009
Fabrikant:5568858

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat iso negatief (dnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-F3M IC806 5568858
Iscar DNMG 150408-F3M ISO-negatief wisselplaatje voor draaien en afwerken. Grad e IC806 voor een stabiele snede bij gangbare bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat iso negatief (dnmg) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen