ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150408-GN IC830 5568614
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-GN IC830
Rubix:A0511003
Fabrikant:5568614

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150408-GN IC830 5568614
Iscar draaiwisselplaat iso neg. dnmg 150408-gn ic830 5568614
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg. |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen