ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-M3M IC807 5569393
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-M3M IC807
Rubix:A0510998
Fabrikant:5569393

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatief draaiwisselplaatje dnmg 150408-m3m, dubbelzijdig rhombisch 55° |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-M3M IC807 5569393
Draaiwisselplaatje ISO negatief DNMG 150408-M3M van Iscar in hardmetaal (IC807), dubbelzijdig 55° rhombisch. TiAlN+TiN-coating voor betrouwbare snijprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatief draaiwisselplaatje dnmg 150408-m3m, dubbelzijdig rhombisch 55° |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen