ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-F3M IC806 5568859
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-F3M IC806
Rubix:A0510971
Fabrikant:5568859

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-F3M IC806 5568859
ISCAR DNMG 150412-F3M wisselplaat met schakering IC806, dubbelzijdig en 55° ruitvormig. Geschikt voor afwerkend draaien van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen