ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8150 5508749
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-GN IC8150
Rubix:A0510964
Fabrikant:5508749

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) dnmg-gn 150412 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8150 5508749
Draaiwisselplaatje DNMG-GN (ISO negatief), dubbelzijdig met 55° diamantgeometrie. Voor algemene toepassingen in staal en gietijzer met grade IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) dnmg-gn 150412 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen