ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150604-F3P IC8150 5566824
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150604-F3P IC8150
Rubix:A0510953
Fabrikant:5566824

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150604-F3P IC8150 5566824
ISCAR DNMG 150604-F3P draaiwisselplaatje met IC8150-grade. Dubbelzijdig 55° rhombisch voor semi-afwerking en afwerking; ontworpen voor snel en stabiel staalbewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150604-f3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen