Referenties
Iscar:DNMG 150608-PP IC6025
Rubix:20791596
Fabrikant:5509930

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-PP IC6025 5509930
Iscar DNMG 150608-PP draaiplaat voor bewerking van zeer ductiele materialen. Dubbelzijdige 55° ruitvorm met PP-chipbreker en TiCN+Al2O3+TiN coating (IC6025).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150608-pp |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen