ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150616-NR IC8150 5508274
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150616-NR IC8150
Rubix:A0510889
Fabrikant:5508274

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (dnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150616-NR IC8150 5508274
Negatieve, dubbelzijdige DNMG 150616-NR draaiwisselplaat van Iscar voor zware bewerkingen. Grade IC8150 met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (dnmg-nr) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen