ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. KNMX 160405-RP IC907 5506236
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:KNMX 160405-RP IC907
Rubix:A0510862
Fabrikant:5506236

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. (knmx) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. KNMX 160405-RP IC907 5506236
Iscar KNMX 160405-RP draaiwisselplaat in IC907 met 0,5 mm radius. 55° parallelogram voor extern profileren; negatief langs de snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. (knmx) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen