Referenties
Iscar:LNMX 150612L-HT IC9250
Rubix:20791640
Fabrikant:5506935

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje lnmx-ht (tangentiëel geklemd), 4 snijranden en positieve snijhoek |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT LNMX 150612L-HT IC9250 5506935
Iscar LNMX 150612L-HT IC9250 draaiplaatje met 4 snijranden en positieve snijhoek voor hoge verspaningsprestaties op o.a. legeringen, RVS en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje lnmx-ht (tangentiëel geklemd), 4 snijranden en positieve snijhoek |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Dikte | 13,4 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen