Referenties
Iscar:LNMX 221016L-HT IC8350
Rubix:A0165612
Fabrikant:5508669

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT LNMX 221016L-HT IC8350 5508669
Tangentiële Iscar LNMX 221016L-HT draaiwisselplaat met HT-spanbreker, 4 snijkanten en positieve snijhoek. Links snijdend, met RE 1,6 mm (IC8350).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 9,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 366,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen