ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. RCMT 1204M0-14 IC806 5599230
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:RCMT 1204M0-14 IC806
Rubix:A0510855
Fabrikant:5599230

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. RCMT 1204M0-14 IC806 5599230
Ronde Iscar RCMT 1204M0-14 wisselplaat voor extern draaiwerk met 7° positieve flank. IC806-carbide kwaliteit met AlTiN “SUMO TEC” coating voor medium tot finish profileren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Type plaatje | rcmt-14 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
| Bekleding | altin 'sumo tec' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen