ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3M IC806 5568848
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-F3M IC806
Rubix:A0510819
Fabrikant:5568848

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (snmg) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3M IC806 5568848
ISO negatieve SNMG-draaiwisselplaat van Iscar met chipbreker F3M. Voor afwerking van roestvast staal: IC806, RE 0,4 mm, dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (snmg) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen