ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3P IC20N 5568460
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-F3P IC20N
Rubix:A0510816
Fabrikant:5568460

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (snmg) iscar |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3P IC20N 5568460
Dubbelsidige SNMG 090404-F3P draaiwisselplaatje van Iscar voor staal. IC20N met Spanformer F3P, RE 0,4 mm, IC/L 9,52 mm en S 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (snmg) iscar |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen