ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-M3P IC8150 5567627
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090408-M3P IC8150
Rubix:A0510804
Fabrikant:5567627

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg 090408-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-M3P IC8150 5567627
ISO negatieve SNMG 090408-M3P wisselplaat van Iscar voor middelmatige staalbewerking. Dubbelzijdig inzetbaar met coating TiCN/Al2O3/TiCN/TiN in graad IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief snmg 090408-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen