ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120404-VL IC806 5567600
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120404-VL IC806
Rubix:A0510801
Fabrikant:5567600

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg-vl) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120404-VL IC806 5567600
Negatieve Iscar SNMG 120404-VL draaiwisselplaat met spanbreker VL voor facing en langsdraaien. Gecoat IC806 (SUMOTEC) voor hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg-vl) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen