ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120408-GN IC20 5503816
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC20
Rubix:A0510791
Fabrikant:5503816

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120408-GN IC20 5503816
ISO negatieve Iscar draaiwisselplaat SNMG 120408-GN IC20, dubbelzijdig. Vierkante insert voor uitwendig draaien met radius 0,8 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 120408-gn |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen