ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120408-TF IC830 5568597
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-TF IC830
Rubix:A0510780
Fabrikant:5568597

Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg 120408-tf (iso negatief draaiwisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120408-TF IC830 5568597
Iscar SNMG 120408-TF draaiwisselplaat (ISO negatief), dubbelzijdig uitgevoerd met TF-spanbreker en AlTiN “SUMO TEC” coating. Voor veelzijdig draaien met stabiele prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 120408-tf (iso negatief draaiwisselplaatje) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen