ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-TF IC9150 5507644
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-TF IC9150
Rubix:A0510781
Fabrikant:5507644

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-TF IC9150 5507644
Iscar SNMG 120408-TF ISO negatieve wisselplaat voor draaien. Dubbelzijdig SNMG‑TF met TF chipbreaker en TiCN+Al2O3+TiN coating voor stabiele bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen