ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-M3M IC6015 5510264
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-M3M IC6015
Rubix:A0510770
Fabrikant:5510264

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso turn indexeerbaar inzetstuk) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-M3M IC6015 5510264
Dubbelzijdig SNMG-M3M draaiwisselplaatje van Iscar met IC6015 voor roestvast staal. Sterke snijkant en vrije spaanafvoer voor semi-ruwings- en ruwingsbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso turn indexeerbaar inzetstuk) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen