ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-NG IC8150 5508043
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-NG IC8150
Rubix:A0510768
Fabrikant:5508043

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-NG IC8150 5508043
Negatieve, dubbelzijdige ISO-draaiplaat SNMG 120412-NG van Iscar (IC8150) voor medium/semiruw draaien op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso neg. (snmg) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen