ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-M3M IC807 5569383
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-M3M IC807
Rubix:A0510751
Fabrikant:5569383

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat snmg 150612-m3m (m3m chipformer) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-M3M IC807 5569383
Iscar SNMG 150612-M3M draaiwisselplaat met IC807 voor zwaar extern draaien. M3M-chipbreaker is ontworpen voor roestvast staal met stabiele standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat snmg 150612-m3m (m3m chipformer) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,88 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen