ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-GN IC8350 5508559
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 190612-GN IC8350
Rubix:A0510737
Fabrikant:5508559

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg 190612-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-GN IC8350 5508559
Dubbelzijdige negatieve ISCAR SNMG 190612-GN draaiplaat (IC8350) met GN-chipbreker en TiCN+Al2O3+TiN coating voor staal/gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg 190612-gn) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen