ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-GN IC9350 5507262
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 190612-GN IC9350
Rubix:A0510735
Fabrikant:5507262

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso neg (snmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190612-GN IC9350 5507262
ISCAR SNMG 190612-GN IC9350 is een negatieve, dubbelzijdige vierkante wisselplaat voor medium- en semi-ruwbewerking. Voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso neg (snmg-gn) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 406,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen