ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 190612-R3P IC8250 5566807
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 190612-R3P IC8250
Rubix:A0510709
Fabrikant:5566807

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief snmm-r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 190612-R3P IC8250 5566807
Iscar SNMM 190612-R3P IC8250 draaiplaatje voor grof draaien van staal met ISO-negatieve geometrie. R3P spanformer, RE 1,2 mm en S 6,35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief snmm-r3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen