Referenties
Iscar:SPMR 120308 IC9150
Rubix:20791844
Fabrikant:5592296

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (spmr) 120308 |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SPMR 120308 IC9150 5592296
Iscar SPMR 120308 IC9150 is een positieve, vierkante draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking met lage snijkrachten en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (spmr) 120308 |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen