Referenties
Iscar:SPMR 120308 IC9350
Rubix:A0510688
Fabrikant:5507604

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SPMR 120308 IC9350 5507604
Iscar positieve wisselplaat ISO SPMR 120308 met grade IC9350. Lage snijkrachten voor semi-afwerking en afwerking bij staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | spmr 120308 |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen