ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110208-F3P IC8250 5566887
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110208-F3P IC8250
Rubix:A0510664
Fabrikant:5566887

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tcmt 110208-f3p (driehoekig, positieve flank) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110208-F3P IC8250 5566887
Driehoekig Iscar TCMT 110208-F3P wisselplaatje met positieve flank voor semi-afwerking en afwerking van staal (chipbreaker F3P, IC8250).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tcmt 110208-f3p (driehoekig, positieve flank) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen