ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 16T304-14 IC50M 5600283
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T304-14 IC50M
Rubix:A0510658
Fabrikant:5600283

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 16T304-14 IC50M 5600283
Iscar TCMT 16T304-14 IC50M is een driehoekig draaiwisselplaatje met 7° positieve flank voor semi-finish en finish draaien. Chipbreaker type 14 ondersteunt gecontroleerde spaanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen