Referenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC807
Rubix:20791936
Fabrikant:5550452

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tcmt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 16T308-SM IC807 5550452
ISCAR TCMT 16T308-SM IC807 draaiwisselplaatje voor semi-finishing en finish-draaien. 7° positieve flanktand met RE 0,8 mm en bevestigingsgat D1 4,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tcmt-sm) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen