ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 16T308-SM IC830 5568613
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC830
Rubix:A0510647
Fabrikant:5568613

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso tcmt-sm |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TCMT 16T308-SM IC830 5568613
Draaiwisselplaatje TCMT-SM driehoekig met 7° positieve flank voor semi-finish en finish draaien. IC830, snijcoating AlTiN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso tcmt-sm |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen