Referenties
Iscar:TNMG 160404-F3M IC6025
Rubix:A0372411
Fabrikant:5567840

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-F3M IC6025 5567840
Draaiwisselplaat TNMG 160404-F3M van Iscar (IC6025) voor afwerkingsdraaien. Dubbelzijdig en geschikt voor RVS en koolstofarm staal met radius 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 160404-f3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 160404 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen