Referenties
Iscar:TNMG 160404-TF IC6015
Rubix:20791984
Fabrikant:5509551

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160404-tf (tnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-TF IC6015 5509551
ISCAR TNMG 160404-TF wisselplaat (TF chipbreker) met grade IC6015 voor draaien. Dubbelzijdig driehoekontwerp voor stabiele prestaties op RVS en high-temp legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160404-tf (tnmg-tf) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen