ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-SF IC8250 5550461
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-SF IC8250
Rubix:A0510578
Fabrikant:5550461

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-sf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-SF IC8250 5550461
Dubbelszijdige driehoekige ISO-negatieve draaiwisselplaat TNMG 160408-SF voor superfinish. Chipbreaker SF stuurt span bij zeer lage feeds en snedediepte; uitstekende putslijtagebestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-sf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen