ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 220404-TF IC807 5550467
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220404-TF IC807
Rubix:A0510543
Fabrikant:5550467

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 220404-TF IC807 5550467
Iscar TNMG 220404-TF IC807 draaiwisselplaatje met TF chipbreker voor extern draaien. Dubbelzijdig, negatief driehoekig ontwerp voor stabiele nabewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. tnmg 220404-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen