ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-F3M IC806 5568867
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-F3M IC806
Rubix:A0510535
Fabrikant:5568867

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve tnmg-draaiwisselplaat (driehoekig) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-F3M IC806 5568867
Iscar TNMG 220408-F3M IC806 is een ISO-negatieve, dubbelzijdige driehoek-draaiwisselplaat voor afwerking. Ontworpen voor lage snijkrachten bij het draaien van RVS en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve tnmg-draaiwisselplaat (driehoekig) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen