ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-TF IC9150 5507679
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-TF IC9150
Rubix:A0510522
Fabrikant:5507679

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaikewisselplaat iso negatief tnmg |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220408-TF IC9150 5507679
ISCAR TNMG 220408-TF wisselplaat met IC9150: negatieve driehoekige insert voor uitwendig draaien. Voorzien van TF-chipbreake en TiCN+Al2O3+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaikewisselplaat iso negatief tnmg |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen