ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-F3M IC807 5568898
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-F3M IC807
Rubix:A0510517
Fabrikant:5568898

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-F3M IC807 5568898
IScar TNMG 220412-F3M IC807 ISO-negatieve, dubbelzijdige driehoekswisselplaat voor afwerk-draaibewerkingen in RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen