ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3M IC6025 5510198
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220416-M3M IC6025
Rubix:A0510501
Fabrikant:5510198

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (tnmg) dubbelzijdig driehoekig |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3M IC6025 5510198
Iscar TNMG 220416-M3M draaiplaatje met IC6025 voor ISO-toepassingen M20-35. Ontworpen voor roestvast staal en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (tnmg) dubbelzijdig driehoekig |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen