ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3P IC8250 5567506
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220416-M3P IC8250
Rubix:A0510502
Fabrikant:5567506

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220416-M3P IC8250 5567506
Negatief draaiwisselplaatje (TNMG) van carbide met chipbreaker M3P en TiCN+Al2O3+TiN coating. Geschikt voor extern draaien op staal/RVS (IC8250).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen