ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC9150 5592266
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMR 110308-PF IC9150
Rubix:A0510491
Fabrikant:5592266

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tpmr 110308-pf ic9150 (5592266) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC9150 5592266
Driehoekige, positieve ISO-draaiwisselplaat TPMR 110308-PF met PF-brise-copeau en lage snijkrachten. Geschikt voor inwendig afwerken/finishing met graad IC9150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tpmr 110308-pf ic9150 (5592266) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen