ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC9250 5507008
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMR 110308-PF IC9250
Rubix:A0510490
Fabrikant:5507008

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tpmr-pf |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TPMR 110308-PF IC9250 5507008
Positieve driehoekkige Iscar draaiwisselplaat TPMR 110308-PF met IC9250. Ontworpen voor intern afwerken met lage snijkrachten en een positieve chipformer (PF).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tpmr-pf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen