ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T304-NF IC8150 5508169
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T304-NF IC8150
Rubix:A0510414
Fabrikant:5508169

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T304-NF IC8150 5508169
Negatieve Iscar VNMG 12T304-NF draaiwisselplaat met IC8150 coating (TiCN/Al2O3/TiCN/TiN) en NF chipbreaker. Ontworpen voor stabiel hoogsnelheidswerk van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
| Type plaatje | vnmg 12t304-nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+ticn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen