ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T308-NF IC20N 5503684
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T308-NF IC20N
Rubix:A0510405
Fabrikant:5503684

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T308-NF IC20N 5503684
Iscar VNMG 12T308-NF IC20N is een dubbelzijdige, negatieve 35° rhombische draaiwisselplaat met chipbreaker NF. Voor semi-finishing en finishing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
| Type plaatje | vnmg (negatieve, dubbelzijdige 35° rhombische iso-draaiwisselplaat) |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 12,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 190,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen