ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T308-NF IC830 5568607
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T308-NF IC830
Rubix:A0510399
Fabrikant:5568607

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 12T308-NF IC830 5568607
ISCAR VNMG 12T308-NF draaiwisselplaat, dubbelzijdig 35° ruitvormig voor semi-finisht en finish. Grade IC830 met AlTiN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
| Type plaatje | vnmg 12t308-nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | altin+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen