ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 160408-NF IC20 5507539
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 160408-NF IC20
Rubix:A0510378
Fabrikant:5507539

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. VNMG 160408-NF IC20 5507539
Draaiwisselplaat Iscar VNMG 160408-NF IC20: double-sided 35° negatieve ruit met NF spanformer voor semi-finishing en finishing. IC20 is ongecoat hardmetaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
| Type plaatje | vnmg 160408-nf (vnmg/vngg-nf, negatieve ruit 35°, nf spanformer) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | ongecoat (hardmetaal, ic20) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen