Referenties
Iscar:WNMA 060404 IC5010
Rubix:A0510365
Fabrikant:5508039

Technische samenvatting
| Type plaatje | dubbelsnijdende negatieve trigon draaivis-wisselplaat (wnma, iso neg.) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 060404 IC5010 5508039
Negatieve, dubbelsnijdende WNMA 060404 wisselplaat van Iscar (IC5010) voor kortspanende bewerkingen op gietijzer met stabiele snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dubbelsnijdende negatieve trigon draaivis-wisselplaat (wnma, iso neg.) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen