ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-F3P IC8250 5510357
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-F3P IC8250
Rubix:A0510337
Fabrikant:5510357

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief wnmg 060404-f3p ic8250 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-F3P IC8250 5510357
ISO-negatief dubbelzijdig trigon draaiwisselplaatje voor half- en eindbewerking. Lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve radem. TiCN/Al2O3/TiN gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief wnmg 060404-f3p ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen