ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3M IC6015 5567829
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-F3M IC6015
Rubix:A0510320
Fabrikant:5567829

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmg-f3m (negatieve snijplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3M IC6015 5567829
Dubbelzijdig trigon negatieve draaiwisselplaatje WNMG 060408-F3M met IC6015-coating voor afwerking van roestvast staal bij 80°/95° snijgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje wnmg-f3m (negatieve snijplaat) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen