Referenties
Iscar:WNMG 060408-M3M IC6025
Rubix:20792460
Fabrikant:5510200

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-m3m (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060408-M3M IC6025 5510200
Iscar WNMG 060408-M3M IC6025 dubbelzijdig trigon draaiwisselplaatje voor RVS en laagkoolstofstaal. TiCN+Al2O3+TiN coating, neusradius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-m3m (trigon) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen